Motion
91721
Douille d’usure murale épaisse - 1.750 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08484449
N° MFR91721
Prix3,753.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 1.750 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08484449
N° MFR91721
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
Prix3,753.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.605 po
  • Poids
    3.26 lb
  • Largeur
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Largeur sur l’arbre
    1.750 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.750 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576930324
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    12.0670 à 12.0610 po; 306.50 à 306.35 mm
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    7316576930324

Aperçu

Description du fabricant
91721
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre