Motion
12X18X5.50  HM102 R

CR SEALS (SKF)
12X18X5.50 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur totale de 5.50 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484578
N° MFR12X18X5.50 HM102 R
Prix57.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
12X18X5.50 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur totale de 5.50 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484578
N° MFR12X18X5.50 HM102 R
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
Prix57.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    5.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400120;400124;400125
  • Manchons d’usure compatibles
    99049
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM102
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045889
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
12X18X5.50 HM102 R
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur