Motion
120X160X12  CRS11 R

CR SEALS (SKF)
120X160X12 CRS11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 120 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRS11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484594
N° MFR120X160X12 CRS11 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
120X160X12 CRS11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 120 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRS11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484594
N° MFR120X160X12 CRS11 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Manchons d’usure compatibles
    99471;99473
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS11
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046060
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
120X160X12 CRS11 R
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle