Motion
29392

SKF
29392

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 460 mm, D.E. de 710 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485158
N° MFR29392
Prix120,892.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29392

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 460 mm, D.E. de 710 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485158
N° MFR29392
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
Prix120,892.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Poids
    474.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    968927 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    968500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    4271370 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    7316570016819

Aperçu

Description du fabricant
29392