Motion
81172 M

SKF
81172 M

81172 M
N° D’ARTICLE MI08485370
N° MFR81172 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81172 M

81172 M
N° D’ARTICLE MI08485370
N° MFR81172 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    436 mm

Détails

  • Description
    Les roulements à galet cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges axiales lourdes et des charges maximales dans une seule direction, mais pas des charges radiales. Ils offrent un degré élevé de rigidité et nécessitent peu d’espace axial. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les roulements à billes de poussée n'ont pas une capacité de charge suffisante. Une caractéristique importante est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d’échanger les composants du roulement.
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
81172 M
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Conception séparée