Motion
NKXR 25 Z

SKF
NKXR 25 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485456
N° MFRNKXR 25 Z
Price$419.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKXR 25 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485456
N° MFRNKXR 25 Z
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
Price$419.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Overall Width  
    30 mm
  • Poids
    0.28 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKXR 25 Z présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.28 lb, idéal pour les assemblages industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NKXR 25 Z

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté