Motion
NT 81115

SKF
81115 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 75 mm, DI 100 mm, largeur 100 mm
N° D’ARTICLE MI08485478
N° MFR81115 TN
Prix680.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81115 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 75 mm, DI 100 mm, largeur 100 mm
N° D’ARTICLE MI08485478
N° MFR81115 TN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix680.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les roulements à galet cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges axiales lourdes et des charges maximales dans une seule direction, mais pas des charges radiales. Ils offrent un degré élevé de rigidité et nécessitent peu d’espace axial. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les roulements à billes de poussée n'ont pas une capacité de charge suffisante. Une caractéristique importante est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d’échanger les composants du roulement.
  • Capacité de charge dynamique
    18659 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    75311 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
NT 81115
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Conception séparée