Motion
NK 95/36

SKF
NK 95/36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI08485613
N° MFRNK 95/36
Prix275.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 95/36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI08485613
N° MFRNK 95/36
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
Prix275.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK 95/36 présente un diamètre d’alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 36 mm et un poids de 1.43 lb, conçu pour les systèmes industriels exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23605 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52156 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 95/36