Motion
PNA 35/55

SKF
PNA 35/55

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08485727
N° MFRPNA 35/55
Prix241.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PNA 35/55

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08485727
N° MFRPNA 35/55

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge dynamique
    5935 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement PNA 35/55 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.39 lb, adapté aux applications exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5935 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11465 lbf
  • Capacité de charge statique
    11465 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PNA 35/55