Motion
618/560 MA/C3

SKF
618/560 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 560 mm, diamètre extérieur : 680 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485866
N° MFR618/560 MA/C3
Prix63,560.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/560 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 560 mm, diamètre extérieur : 680 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485866
N° MFR618/560 MA/C3
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
Prix63,560.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    618/560 MA/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 618/560 MA/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 560 mm avec un diamètre extérieur de 680 mm, une largeur de 56 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/560 MA/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    156200 lbf
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570651515

Aperçu

Description du fabricant
618/560 MA/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3