Motion
NUTR 45 A

SKF
NUTR 45 A

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08486027
N° MFRNUTR 45 A
Prix1,472.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 45 A

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08486027
N° MFRNUTR 45 A
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
Prix1,472.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    1.951 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    13106 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13106 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16861 lbf
  • Capacité de charge statique
    16861 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 45 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs