Motion
TSN 206 A

SKF
TSN 206 A

Alésage de 35 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 54.50 mm, largeur totale de 7.25 mm
N° D’ARTICLE MI08486039
N° MFRTSN 206 A
Prix73.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 206 A

Alésage de 35 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 54.50 mm, largeur totale de 7.25 mm
N° D’ARTICLE MI08486039
N° MFRTSN 206 A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    54.50 mm
  • Largeur totale
    7.25 mm
  • Largeur
    0.2854 po, 7.25 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 206 A