Motion
2320 M

SKF
2320 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486112
N° MFR2320 M
Prix5,225.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2320 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486112
N° MFR2320 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,225.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    2.874 po / 73 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2320 M
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage droit de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 73 mm pour les charges lourdes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2320 M
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17980 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570898361

Aperçu

Description du fabricant
2320 M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon