Motion
61836/C3

SKF
61836/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486163
N° MFR61836/C3
Prix4,164.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61836/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486163
N° MFR61836/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,164.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61836/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à gorge profonde, ouvert, cage en acier. Ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61836/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 180 mm avec un diamètre extérieur de 225 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61836/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14028 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18322 lbf
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570937510

Aperçu

Description du fabricant
61836/C3
  • Roulement à billes à gorge profonde, ouvert, cage en acier. Ajustement C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon