Motion
BA2B 459328

SKF
BA2B 459328

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 124 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486504
N° MFRBA2B 459328
Prix21,197.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459328

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 124 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486504
N° MFRBA2B 459328

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,197.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    124 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    124 mm
  • Poids
    42.516 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2B 459328
  • Type duplex
    Spécial
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571256740
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    139000
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571256740

Aperçu

Description du fabricant
BA2B 459328