Motion
6006/32-2RS1/VB005

SKF
6006/32-2RS1/VB005

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 32 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08486725
N° MFR6006/32-2RS1/VB005
Prix88.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6006/32-2RS1/VB005

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 32 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08486725
N° MFR6006/32-2RS1/VB005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6006/32-2RS1/VB005
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6006/32-2RS1/VB005 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 32 mm, de type à âme droite, à double étanchéité, diamètre extérieur de 55 mm et largeur de 13 mm, pour des applications industrielles spécifiques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006/32-2RS1/VB005
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571409818

Aperçu

Description du fabricant
6006/32-2RS1/VB005
  • Roulement à billes à rainure profonde