Motion
NU 213 ECM/C4VA3091

SKF
NU 213 ECM/C4VA3091

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, pour moteurs de traction - Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08486740
N° MFRNU 213 ECM/C4VA3091
Prix3,098.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 213 ECM/C4VA3091

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, pour moteurs de traction - Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08486740
N° MFRNU 213 ECM/C4VA3091
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
Prix3,098.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571428789
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316571428789

Aperçu

Description du fabricant
NU 213 ECM/C4VA3091