Motion
NU 2208 ECJ

SKF
NU 2208 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486743
N° MFRNU 2208 ECJ
Prix270.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2208 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486743
N° MFRNU 2208 ECJ
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
Votre prix270.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571429991
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316571429991

Aperçu

Description du fabricant
NU 2208 ECJ