Motion
NU 211 ECJ/C3

SKF
NU 211 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08486905
N° MFRNU 211 ECJ/C3
Prix291.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 211 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08486905
N° MFRNU 211 ECJ/C3
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
Prix291.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571561783
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316571561783

Aperçu

Description du fabricant
NU 211 ECJ/C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues