Motion
NATV 6 PPXA

SKF
NATV 6 PPXA

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 6 mm
N° D’ARTICLE MI08486961
N° MFRNATV 6 PPXA
Prix121.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 6 PPXA

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 6 mm
N° D’ARTICLE MI08486961
N° MFRNATV 6 PPXA
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
Prix121.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.0463 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1187 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1798 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 6 PPXA