Motion
6312-2RS1/HC5C3WT

SKF
6312-2RS1/HC5C3WT

Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08487428
N° MFR6312-2RS1/HC5C3WT
Prix3,322.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6312-2RS1/HC5C3WT

Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08487428
N° MFR6312-2RS1/HC5C3WT
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
Prix3,322.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312-2RS1/HC5C3WT est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-2RS1/HC5C3WT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6312-2RS1/HC5C3WT