Motion
NCF 2938 CV/C3

SKF
NCF 2938 CV/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet
N° D’ARTICLE MI08487485
N° MFRNCF 2938 CV/C3
Prix5,125.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2938 CV/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet
N° D’ARTICLE MI08487485
N° MFRNCF 2938 CV/C3
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
Prix5,125.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    42 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572319888
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316572319888

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2938 CV/C3