Motion
NCF 2938 CV

SKF
NCF 2938 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 190 mm, DI 260 mm, largeur 42 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487488
N° MFRNCF 2938 CV
Prix5,125.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2938 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 190 mm, DI 260 mm, largeur 42 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487488
N° MFRNCF 2938 CV
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
Prix5,125.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572319956
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316572319956

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2938 CV