Motion
81248 M

SKF
81248 M

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 240 mm, DI 340 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI08487521
N° MFR81248 M
Prix17,114.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81248 M

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 240 mm, DI 340 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI08487521
N° MFR81248 M
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
Prix17,114.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    335 mm
  • Poids
    53.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les roulements à galet cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges axiales lourdes et des charges maximales dans une seule direction, mais pas des charges radiales. Ils offrent un degré élevé de rigidité et nécessitent peu d’espace axial. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les roulements à billes de poussée n'ont pas une capacité de charge suffisante. Une caractéristique importante est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d’échanger les composants du roulement.
  • Capacité de charge dynamique
    247290 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    1101564 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
81248 M
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Conception séparée