Motion
71928 CD/P4ADGC

SKF
71928 CD/P4ADGC

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 48 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487712
N° MFR71928 CD/P4ADGC
Prix16,471.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71928 CD/P4ADGC

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 48 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487712
N° MFR71928 CD/P4ADGC
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
Prix16,471.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    8.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71928 CD/P4ADGC
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573402374
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    154.872 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    232 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573402374

Aperçu

Description du fabricant
71928 CD/P4ADGC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté