Motion
NKI 30/30 NT

SKF
NKI 30/30 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08487724
N° MFRNKI 30/30 TN
Prix123.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 30/30 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08487724
N° MFRNKI 30/30 TN
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
Prix123.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 30/30 TN présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.36 lb, adapté aux machines exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9037 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19109 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 30/30 NT