Motion
IR 17X20X16.5

SKF
IR 17X20X16.5

Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 20 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487808
N° MFRIR 17X20X16.5
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 17X20X16.5

Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 20 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487808
N° MFRIR 17X20X16.5
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
Prix26.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 17X20X16.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 0.023 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 17X20X16.5