Motion
IR 45X50X25.5

SKF
IR 45X50X25.5

Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 50 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487822
N° MFRIR 45X50X25.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 45X50X25.5

Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 50 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487822
N° MFRIR 45X50X25.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.1631 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 45X50X25.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm et une largeur globale de 25.5 mm, pesant 0.1631 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 45X50X25.5