Motion
NCF 18/600 V/L4BVQ686

SKF
NCF 18/600 V/L4BVQ686

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 600 mm, DI 730 mm, largeur 60 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488383
N° MFRNCF 18/600 V/L4BVQ686
Prix40,854.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 18/600 V/L4BVQ686

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 600 mm, DI 730 mm, largeur 60 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488383
N° MFRNCF 18/600 V/L4BVQ686
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
Prix40,854.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    730 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    109 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575714895
  • Élément matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    18
  • CUP_NON
    7316575714895

Aperçu

Description du fabricant
NCF 18/600 V/L4BVQ686