Motion
K 81105 NT

SKF
K 81105 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 25 mm, DI 42 mm, largeur 42 mm
N° D’ARTICLE MI08488891
N° MFRK 81105 TN
Prix125.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81105 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 25 mm, DI 42 mm, largeur 42 mm
N° D’ARTICLE MI08488891
N° MFRK 81105 TN
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
Prix125.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    0.032 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Capacité de charge dynamique
    5620 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    15624 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
K 81105 NT
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement