Motion
NK 65/25

SKF
NK 65/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08489052
N° MFRNK 65/25
Prix161.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 65/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08489052
N° MFRNK 65/25
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
Prix161.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK 65/25 présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 78 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.49 lb, adapté aux systèmes de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9644 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22931 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 65/25