Motion
SCF 20 ES

SKF
SCF 20 ES

Palier lisse sphérique - alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 51.50 mm, 16 mm, largeur de bague intérieure de 0.6300 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI08489130
N° MFRSCF 20 ES
Prix345.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SCF 20 ES

Palier lisse sphérique - alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 51.50 mm, 16 mm, largeur de bague intérieure de 0.6300 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI08489130
N° MFRSCF 20 ES
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
Prix345.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1420 po, 29 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6300 po, 16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm | 0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    51.50 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.739 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Relubrifiable
  • Application
    Charges alternées, charges statiques lourdes, charges d’impact
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SCF 20 ES
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30 kN, 6744.268 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63 kN, 14162.963 lbf
  • Série
    SCF
  • Type de roulement
    Extrémité de la tige

Aperçu

Description du fabricant
SCF 20 ES