Motion
SHT 48

SKF
SHT 48

Bague sans clé - série SHT, DI 48 mm, DI 77 mm
N° D’ARTICLE MI08489299
N° MFRSHT 48
Prix705.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 48

Bague sans clé - série SHT, DI 48 mm, DI 77 mm
N° D’ARTICLE MI08489299
N° MFRSHT 48
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
Prix705.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Poussée transmise maximale
    14613 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    77 mm
  • Longueur totale
    2.7087 po
  • Taille de la vis
    M8x16
  • Poids
    3.64 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    18719.78 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    SHT
  • Force axiale transmissible
    14613 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHT 48