Motion
SHR 60

SKF
SHR 60

Bague sans clé - DI 60 mm, DI 92 mm
N° D’ARTICLE MI08489341
N° MFRSHR 60
Prix1,096.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHR 60

Bague sans clé - DI 60 mm, DI 92 mm
N° D’ARTICLE MI08489341
N° MFRSHR 60
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
Prix1,096.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Poussée transmise maximale
    16861 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    92 mm
  • Taille de la vis
    M10x16
  • Poids
    5.67 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    26999.76 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    16861 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHR 60