Motion
SHR 70

SKF
SHR 70

Bague sans clé - Série SHR, 70 mm DI, 105 mm DE
N° D’ARTICLE MI08489343
N° MFRSHR 70
Prix1,486.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHR 70

Bague sans clé - Série SHR, 70 mm DI, 105 mm DE
N° D’ARTICLE MI08489343
N° MFRSHR 70
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
Prix1,486.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Taille de la vis
    M10x20
  • Poids
    7.84 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    SHR
  • Force axiale transmissible
    28101 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHR 70