Motion
NCF 3008 CV

SKF
NCF 3008 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 21 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08489370
N° MFRNCF 3008 CV
Prix551.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 3008 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 21 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08489370
N° MFRNCF 3008 CV
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
Prix551.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577652331
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316577652331

Aperçu

Description du fabricant
NCF 3008 CV