Motion
34201
Brosse à alésage pour service standard CrossFlex 1-1/4 diamètre 320SC grains
N° D’ARTICLE MI08491002
N° MFR34201
Prix47.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à alésage pour service standard CrossFlex 1-1/4 diamètre 320SC grains
N° D’ARTICLE MI08491002
N° MFR34201
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
Prix47.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Diamètre de la tige
    0.213 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige non filetée
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Rouges abrasifs
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile
  • Numéro CUP du fabricant
    012382342012
  • Application du matériel
    Acier
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    12382342012

Aperçu

Description du fabricant
34201 CRFX-STD 1-1/4 320SC
  • Réduit l’épuisement des brosses
  • Élimination des bavures lourdes – Le contact accru entre la brosse et la pièce assure que les bavures les plus lourdes seront retirées, surpassant les brosses tubulaires en nylon standard
  • Longue durée de vie – Les brosses CrossFlex ont une longue durée de vie opérationnelle, réduisant le coût total d’utilisation par rapport aux autres options de brosses
  • Tiges de nylon flexibles - répartissent la pression uniformément et se centrent automatiquement dans la pièce pour créer un affûtage idéal
  • Régularité de la trappe transversale - Aide à loger les segments de piston et retient l'huile pour la lubrification dans un cylindre de combustion
  • Pinceaux prêts à utiliser Collet - Offrent une rotation du centre et un équilibre exceptionnel des brosses pour les applications automatisées ou les utilisations manuelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté