Motion
1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD

GATES RUBBER CO
1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD

1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD
N° D’ARTICLE MI08491660
N° MFR1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD
Prix150.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD

1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD
N° D’ARTICLE MI08491660
N° MFR1-1/2X20 CHEM XTREME FEP 200SD
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
Prix150.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.05 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de la série XTreme de la série FEP est doté d’une hélice métallique pour une capacité d’aspiration complète. Le tube en fluoroéthylènepropylène (FEP) offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron . Le Chem Master de la série XTreme de la série FEP est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 10 % (NaOH) @ +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent la plupart des produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Fluoroéthylènepropylène (FEP) - Type T
  • CUP_NON
    072053651492
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD