Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Pression de contact du moyeu18,710 psi
- Extérieur Diamètre65 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre209 N/mm^2
- Poids0.71 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation110.64 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées14
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible12027 lbf