Motion
CPX18546T
1800 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 184T , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI08493498
N° MFRCPX18546T
Prix3,192.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 184T , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI08493498
N° MFRCPX18546T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,192.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    5 hp/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CPX18546T 5 HP,1800 TR/MIN, CPFC 184T FRM.