Motion
H994906-500R, TUYAU SÉCURITAIRE CONTRE LES CHOCS DE 3/8 PO

DANFOSS AEROQUIP LLC
H994906-500R, 3/8" SHOCK-SAFE HOSE

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 275 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI08496364
N° MFRH994906-500R, 3/8" SHOCK-SAFE HOSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H994906-500R, 3/8" SHOCK-SAFE HOSE

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 275 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI08496364
N° MFRH994906-500R, 3/8" SHOCK-SAFE HOSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Poids du tuyau
    95.00 lb/pi
  • Longueur
    500.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    16 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.72 po
  • Épaisseur du mur
    0.1695 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1100 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Série U, Série Z, TTC, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H994906-500R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789262127
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H9949
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789262127
  • Pression de service
    275 psi

Aperçu

Description du fabricant
H994906-500R, TUYAU SÉCURITAIRE CONTRE LES CHOCS DE 3/8 PO
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité