Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.375 po / 34.925 mm
- Diamètre intérieur1.062 po
Détails
- Type d’adaptateurJoints d’étanchéité, joints d’étanchéité et accessoires/joints toriques
- Matériau du corpsCaoutchouc Buna-N
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Type de produitJoints d’étanchéité et accessoires de joint d’étanchéité
- Normes respectéesLes raccords de conversion internationaux sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 et ISO 1179 .