Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids308.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 15 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 1800 tr/min, cadre 256TZ , TEFC
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAF
- Numéro CUP du fabricant691720992128
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON691720992128
- Tension208-230 V
Aperçu
- Couple de démarrage de 335 %
- Rendement élevé
- Roulements étanches surdimensionnés
- Peinture époxy
- Acier roulé avec cloches d’extrémité en fonte
- Fils colorés