Motion
131Z0444

DANFOSS VLT
131Z0444

131Z0444
N° D’ARTICLE MI08498710
N° MFR131Z0444
Prix3,424.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131Z0444

131Z0444
N° D’ARTICLE MI08498710
N° MFR131Z0444
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
Prix3,424.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    16.7 A
  • Profondeur globale
    7.8740 po, 200 mm
  • Hauteur totale
    16.5350 po, 420 mm
  • Largeur totale
    9.0200 po, 229 mm
  • Poids
    25.55 lb, 11.59 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre RFI sans broyeur de freins Loc graphique Panneau de contrôle non revêtu Pas de circuit imprimé Pas d'option secteur Dernière version standard SW Cadre A5 Pas d'option A Option B Option C1 Pas d d'option D
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A
  • Accessoires compatibles
    ['130B0295, 130B1023, 130B1028, 130B1070, 130B1071, 130B1077, 130B1078, 130B1080, 130B1088, 130B1098']
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP55, Type 12
  • Type de boîtier
    IP55, Type 12
  • Cartes d’options de rétroaction
    Aucune option B
  • Puissance nominale pour service intensif
    5 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P3K7T2E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Courant de sortie, usage intensif
    16.7 A
  • Courant de sortie en service normal
    16.7 A
  • Courant de crête
    26.7 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    26.7 A
  • Courant de crête en service normal
    26.7 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    Aucune option D
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive FC 300

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P3K7T2E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté