Motion
131B5900

DANFOSS VLT
131B5900

131B5900
N° D’ARTICLE MI08498718
N° MFR131B5900
Prix16,625.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B5900

131B5900
N° D’ARTICLE MI08498718
N° MFR131B5900
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
Prix16,625.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    13.0700 po, 332 mm
  • Hauteur totale
    30.7100 po, 780 mm
  • Largeur totale
    14.5700 po, 370 mm
  • Poids
    117.04 lb, 53.09 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre RFI sans broyeur de freins Emplacement graphique Panneau de contrôle non revêtu Pas de circuit imprimé Pas d'option secteur Dernière version standard SW No A Option B Option No C1 Option No D Option
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B
  • Cartes d’options de communication
    VLT DeviceNet MCA 104, VLT CAN ouvert MCA 105
  • Accessoires compatibles
    ['sparepart/sac d'accessoires pour bornes', 'Trousse de montage à travers panneau, C2', 'prise RS485 , série FC', 'Connecteur pôle 6 , série FC', 'Blindcover, avec logo Danfoss, IP55/66', 'Panneau de commande VLT LCP 102, graphique', 'Supports de montage, C2', 'Blindcover LCP, avec logo Danfoss, IP20/21', 'VLT DeviceNet MCA 104, non revêtu', 'VLT CAN Open MCA 105, non revêtu']
  • Tension de sortie du variateur
    200-240 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP55, Type 12
  • Type de boîtier
    IP55, Type 12
  • Puissance nominale pour service intensif
    60.35 hp
  • Puissance nominale en service normal
    60.35 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131B5900
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence variable
  • Courant de sortie en service normal
    170 A
  • Courant de crête
    187 A
  • Courant de crête en service normal
    187 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    Aucune option D
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Facultatif
  • Options de communication série
    DeviceNet, CANopen
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P37KT2E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté