Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7.8740 po, 200 mm
- Hauteur totale16.5350 po, 420 mm
- Largeur totale9.0200 po, 229 mm
- Poids24.229 lb, 10.99 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI sans broyeur de freins Loc graphique Panneau de contrôle non revêtu Pas de circuit imprimé Pas d'option secteur Dernière version standard SW Cadre A5 Pas d'option A Option B Option C1 Pas d d'option D
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B
- Accessoires compatibles['Panneau de commande VLT LCP 102, graphique', 'Supports de montage, IP55/66, A5', 'Plaque arrière, IP55/Type12, A5', 'Ensemble de montage de panneau traversant, A5']
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierIP66, NEMA 4X
- Puissance nominale pour service intensif3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P2K2T2E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Courant de sortie, usage intensif10.6 A
- Courant de sortie en service normal10.6 A
- Courant de crête17 A
- Courant de pointe, usage intensif17 A
- Courant de crête en service normal17 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécuritéAucune option D
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire