Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale12.2400 po, 311 mm
- Hauteur totale26.1400 po, 664 mm
- Largeur totale12.1300 po, 308 mm
- Poids87.499 lb, 39.69 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Graphical Loc Cont Panel Non enduit PCB Dernière version standard SW Frame C1 Entrées de câble standard Paquet de langue standard
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B, aucune option C0 , aucune option C1
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierIP66, NEMA 4X
- Puissance nominale pour service intensif29.5 hp
- Puissance nominale en service normal30 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P18KT2E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage mural
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Mode de fonctionnementCommande de servocommande
- Courant de sortie en service normal88 A
- Courant de crête en service normal96.8 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceEmplacement graphique, suite, panneau
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
- Application typiqueApplications asservies
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire