Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13.0700 po, 332 mm
- Hauteur totale30.7100 po, 780 mm
- Largeur totale14.5700 po, 370 mm
- Poids122.555 lb, 55.59 kg
Détails
- Détails supplémentairesPanneau de contrôle graphique sans revêtement PCB standard SW Frame C2 Entrées de câbles standard Paquet de langues standard
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B, aucune option C0 , aucune option C1
- Tension de sortie du variateur0-240 VCA
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierIP66, NEMA 4X
- Puissance nominale pour service intensif49.62 hp
- Puissance nominale en service normal50 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P37KT2E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage mural
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Courant de sortie en service normal170 A
- Courant de crête187 A
- Courant de crête en service normal187 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceOui
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
- Application typiqueUsage général
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire