Motion
131F0433

DANFOSS VLT
131F0433

131F0433
N° D’ARTICLE MI08498738
N° MFR131F0433
Prix9,205.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131F0433

131F0433
N° D’ARTICLE MI08498738
N° MFR131F0433
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
Prix9,205.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9.5300 po, 242 mm
  • Hauteur totale
    20.3100 po, 516 mm
  • Largeur totale
    9.0160 po, 229 mm
  • Poids
    41.645 lb, 18.89 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre RFI sans broyeur de freins Loc graphique Panneau de contrôle non revêtu Pas de circuit imprimé Pas d'option secteur Dernière version standard SW Cadre B4 Pas d'option A Option B Option C1 Pas d d'option D
  • Liste des agences
    UL, KC
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B, aucune option C0 , aucune option C1 , aucune option logiciel, aucune option D
  • Accessoires compatibles
    [sac d'accessoires de rechange/bornes, prise RS485 , connecteur 6 pôles, couvercle borgne, couvercle borgne LCP, DeviceNet MCA 104, VLT CAN ouvert MCA 105, panneau de commande VLT LCP 102, VLT 24V alimentation CC MCB 107, option relais VLT MCB 105']
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    Châssis, IP20
  • Type de boîtier
    Châssis, IP20
  • Cartes d’options de rétroaction
    Aucune option B
  • Puissance nominale pour service intensif
    30 hp
  • Puissance nominale en service normal
    30 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P22KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Montage sur châssis
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Courant de sortie, usage intensif
    44 A
  • Courant de sortie en service normal
    61 A
  • Courant de crête
    70.4 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    70.4 A
  • Courant de crête en service normal
    67.1 A
  • Contrôleur PI / PID
    Intégré
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    Facultatif
  • Cartes d’options de sécurité
    Aucune option D
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Facultatif
  • Modbus de communication en série
    Oui
  • Options de communication série
    DeviceNet, CANopen
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Normes respectées
    UL, KC
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P22KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté