Motion
131B0417

DANFOSS VLT
131B0417

131B0417
N° D’ARTICLE MI08498748
N° MFR131B0417
Prix2,599.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B0417

131B0417
N° D’ARTICLE MI08498748
N° MFR131B0417
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
Prix2,599.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    207 mm
  • Hauteur totale
    35.7900 po, 909 mm
  • Largeur totale
    9.8400 po, 250 mm
  • Poids
    4.76 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Emplacement graphique Panneau de cont. non enduit PCB Dernière version standard SW
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP21, Type 1
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P2K2T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Courant de sortie, usage intensif
    5.6 A
  • Courant de sortie en service normal
    5.6 A
  • Courant de crête
    8.96 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    VLT AutomationDrive FC-302
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P2K2T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté